Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C607R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuuman 7r: n valmistuminen | AC4HCG 2ZUW5 / 52688

STARRETT C607R-6 teräsviiva jousikarkaistu 6 tuuman 7r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HCG Malli: C607R-6Ristiviite: 2ZUW5 / 52688
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
€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, jousikarkaistu
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi7R
asteikko100., 64., 32., 16.
Pituus6"
merkinnätC607R-6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C607R-6 on 6 tuuman karkaistua ja jousitettua karkaistua terässääntöä, jossa 7R-tyyppiset asteikot ovat 16., nopeasti luettavat 32. ja 64. ja lentokoneet.
    • Tässä Starrett-terässäännössä on yksi tuumakuvarivi nopean lukemisen takaamiseksi, ja se toimitetaan houkuttelevalla, suojakotelolla, jossa on läpinäkyvä etuosa varastointia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C606R-6 terässääntöjousi karkaistu 6 tuuman 6 r: n valmistuminen | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€51.73
STARRETT C604R-12 terässääntöjousi, karkaistu 12 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8., 16., 32., 64.12 "1"€91.35
STARRETT C604R-18 tuuman viiva, satiinikromiviimeistely, joustava | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8., 16., 32., 64.18 "1.12 "€175.84
STARRETT C622R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuumaa 10 r: n valmistuminen | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64., 32nds,6"3 / 4 "€65.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C607R-6 teräsviiva jousikarkaistu 6 tuuman 7r asteikko
€59.43 / yksikkö