HUBBELL PREMISE WIRING 3 porttilevyä, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Suuri vaikutus , Syvyys: 0.29 " , Pituus: 4.54 " , Ryhmät: 1 , Porttien määrä: 1 , Tyyppi: Suuri vaikutus , Leveys: 2.3 "
TyyliMalliVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
HI14GY
Harmaakestomuovi€45.82
B
HISF11
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€40.58

3 porttilevyä, ruostumatonta terästä

Hubbell Premise Wiring -seinälevyjä käytetään data- ja ääniyhteyksien asentamiseen ja lopputuloksen luomiseen data-, ääni-, video- ja audioasennuksissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne hapettumisreaktioiden vähentämiseksi ulkopinnoilla ja ne sopivat iskujen kaapelijohtimiin. Nämä 1 jengin etulevyt on varustettu yhdellä portilla tavallisten Keystone-inserttien asentamiseen.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell-toimituksen johdotuksen 4 portin etulevyä kulmassa ja pystysuorassa tunkki.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?