Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C604R-18 tuuman viiva, satiinikromiviimeistely, joustava | AC4HCE 2ZUW3 / 52680

STARRETT C604R-18 tuuman viiva, satiinikromiviimeistely, joustava

Varastossa
Tuote: AC4HCE Malli: C604R-18Ristiviite: 2ZUW3 / 52680
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
€168.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, jousikarkaistu
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., 32., 64.
Pituus18 "
merkinnätC604R-18
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C604R-18 on 18 tuuman teräsviiva, jossa on tarkat konejaetut asteikot (tyyppi-4R) 8., 16., 32. ja 64. kohdissa. Siinä on kaksi riviä tuumaisia ​​hahmoja, sekä ylä- että alaosassa. Säännön suunnasta riippuen alareunassa oleva lukema otetaan huomioon mittauksessa (vasemmalta oikealle).
    • Tässä Starrett-teräsviivassa on joustokarkaistu teräsrakenne, joka lisää joustavuutta ja kestävyyttä, ja häikäisemätön satiinikromiviimeistely, joka takaa nopean lukemisen ja korroosionkestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C606R-6 terässääntöjousi karkaistu 6 tuuman 6 r: n valmistuminen | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€49.48
STARRETT C604R-12 terässääntöjousi, karkaistu 12 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8., 16., 32., 64.12 "1"€87.58
STARRETT C607R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuuman 7r: n valmistuminen | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100., 64., 32., 16.6"3 / 4 "€57.30
STARRETT C622R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuumaa 10 r: n valmistuminen | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64., 32nds,6"3 / 4 "€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C604R-18 tuuman viiva, satiinikromiviimeistely, joustava
€168.53 / yksikkö