Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C604R-12 terässääntöjousi, karkaistu 12 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCD 2ZUW2 / 52679

STARRETT C604R-12 teräsviiva jousikarkaistu 12 tuuman 4r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HCD Malli: C604R-12Ristiviite: 2ZUW2 / 52679
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
€87.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, jousikarkaistu
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., 32., 64.
Pituus12 "
merkinnätC604R-12
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C604R-12 on 12 tuuman terässääntö, joka on suunniteltu käytettäväksi puunjalostus- ja työstösovelluksissa. Siinä on 4R-tyyliset tarkkuusasteikot 8., 16., nopeasti luettavassa 32. ja 64. sarjassa.
    • Tämä karkaistu ja jousitettu Starrett-terässääntö on 1 tuuman leveä ja siinä on kaksinkertaiset tuumarivit, jotka mahdollistavat nopean lukemisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C606R-6 terässääntöjousi karkaistu 6 tuuman 6 r: n valmistuminen | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€49.48
STARRETT C604R-18 tuuman viiva, satiinikromiviimeistely, joustava | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8., 16., 32., 64.18 "1.12 "€168.53
STARRETT C607R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuuman 7r: n valmistuminen | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100., 64., 32., 16.6"3 / 4 "€57.30
STARRETT C622R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuumaa 10 r: n valmistuminen | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64., 32nds,6"3 / 4 "€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C604R-12 teräsviiva jousikarkaistu 12 tuuman 4r asteikko
€87.58 / yksikkö