Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C606R-6 terässääntöjousi karkaistu 6 tuuman 6 r: n valmistuminen | AC4HCA 2ZUV8 / 52652

STARRETT C606R-6 teräsviiva jousikarkaistu 6 tuuman 6r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HCA Malli: C606R-6Ristiviite: 2ZUV8 / 52652

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, jousikarkaistu
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi6R
asteikko50., 50., 10., 10.
Pituus6"
merkinnätC606R-6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C604R-12 terässääntöjousi, karkaistu 12 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8., 16., 32., 64.12 "1"€87.58
STARRETT C604R-18 tuuman viiva, satiinikromiviimeistely, joustava | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8., 16., 32., 64.18 "1.12 "€168.53
STARRETT C607R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuuman 7r: n valmistuminen | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100., 64., 32., 16.6"3 / 4 "€57.30
STARRETT C622R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuumaa 10 r: n valmistuminen | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64., 32nds,6"3 / 4 "€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C606R-6 teräsviiva jousikarkaistu 6 tuuman 6r asteikko
€49.48 / yksikkö