Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C604R-6 terässääntöjousi, karkaistu 6 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCC 2ZUW1 / 52678

STARRETT C604R-6 teräsviiva jousikarkaistu 6 tuuman 4r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HCC Malli: C604R-6Ristiviite: 2ZUW1 / 52678

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€51.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, jousikarkaistu
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., 32., 64.
Pituus6"
merkinnätC604R-6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C636ME-150 teräksinen jousikarkaistu 6 tuuman tyyppi 36 | AC4HBY 2ZUV6 / 52634 C636ME-1503632., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm19mm€57.40
STARRETT C636-300 teräksinen jousikarkaistu 12 tuuman tyyppi 36 | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632., 64., 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€117.95
STARRETT C604RE-6 Terässääntöjen asteikko 6 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCB 2ZUV9 / 52660 C604RE-64R8., 16., 32., 64.6"3 / 4 "€55.26
STARRETT C604R-24 teräksinen jousikarkaistu 24 tuuman 4r: n valmistuminen | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8., 16., 32., 64.24 "1.25 "€221.56
STARRETT C635E-150 terässäätöjousi, karkaistu 150 mm, tyyppi 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968 C635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€62.69
STARRETT C637E-150 terässäätöjousi, karkaistu 150 mm, tyyppi 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969 C637E-15037mm, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm19mm€64.72
STARRETT C636EM-6 Terässääntö 6 tuuman tyyppi 36 1 tyhjä pää | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632nds, 64.s, 1/2 mm, mm150mm19mm€54.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C604R-6 teräsviiva jousikarkaistu 6 tuuman 4r asteikko
€51.15 / yksikkö