AKRO-MILS 30290 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30290 -sarjan Super-Size AkroBins -säiliöitä käytetään suurten ja tilaa vievien tavaroiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Nämä roskakorit sopivat erinomaisesti autotalleihin, kaappeihin, varastoihin, varastotiloihin, ruokakomeroihin, työpajoihin, aitoihin ja navetoihin.

Suodattaa
Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 11 3 / 8 " , Sisäpituus: 26 1 / 8 " , Sisäleveys: 16 9 / 16 " , Pituus: 26 " , Kantavuus: 300 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkopituus: 29 1 / 4 " , Ulkoleveys: 18 3 / 8 " , Volyymi: 2.9 cu. ft. , Leveys: 18 "- 20"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30290HARMAA
--€89.75
Tarjouspyyntö
B
30290SININEN
sininen-€89.75
C
30290 SCLAR
Poista valinta-€106.79
D
30290RED
punainen-€89.75
E
30290 YELLO
Keltainen-€89.75

30290 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30290 -sarjan Super-Size AkroBins -säiliöitä käytetään suurten ja tilaa vievien tavaroiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Nämä roskakorit sopivat erinomaisesti autotalleihin, kaappeihin, varastoihin, varastotiloihin, ruokakomeroihin, työpajoihin, aitoihin ja navetoihin.

Ominaisuudet

  • Nämä raskaaseen käyttöön tarkoitetut roskakorit on valmistettu tiheästä polypropeenimateriaalista, joten ne kestävät heikkoja happoja ja emäksiä.
  • Niissä on suuri kahva kuljetuksen helpottamiseksi ja liukumaton pysäytin, joka estää pinottujen roskakorien siirtymisen eteenpäin.
  • Näissä superkokoisissa AkroBin-laatikoissa on kaarevapohjainen täyttösuppilon etuosa, joka tarjoaa helpon pääsyn pieniin osiin, ja vahvistetut sivurivat, jotka lisäävät vahvuutta ja estävät roskien leviämisen täyteen ladattuina.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40290: Tämä jakaja sopii näiden säiliöiden sisäisiin uriin ja luo erilliset lokerot tavaroiden, osien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä roskakorit pinottavia?

Kyllä, nämä roskakorit voidaan pinota päällekkäin, istua hyllyille ja ripustaa telineisiin, paneeleihin, kiskoihin ja vaunuihin.

Voinko asentaa Akro-Mils 30290 -sarjan roskakorit seinälle tai hyllylle?

Akro-Mils 30290 -sarjan roskakorit voidaan asentaa seinille tai hyllyille roskakoristimen avulla.

Onko Super-Size AkroBins saatavilla eri väreissä?

Kyllä, näitä roskakoria on saatavana keltaisena, kirkkaana, punaisena ja sinisenä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?