Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C435-12-4R yhdistelmäsarja, valurautapää, musta ryppyinen viimeistely - 4 kpl | AC4HAR 2ZUR4 / 66682

STARRETT C435-12-4R yhdistelmäsarja, valurautainen pää, musta ryppyinen viimeistely - 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HAR Malli: C435-12-4RRistiviite: 2ZUR4 / 66682
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
€452.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä neliösarja
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö, keskusta, astelevy
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi muuraus-, metalli- ja puuntyöstösovelluksissa sen varmistamiseksi, että kulmat asetetaan tarkasti 45 tai 90 astetta
    • Tarjoaa suoran lukemisen kaksinkertaisella 180 asteen astelevyllä
    • Sisältää kirjoitus-, vesivaaka- ja käännettävät lukkopultit molemmissa kulmapäässä ja neliönpäissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunPäämateriaaliHead TypeeräPalojen lukumääräHinta
STARRETT C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja, 4 tuumaa, valurauta - 2 kpl | AC4HAK 2ZUP7 / 56360 C11H-4-4R4"Musta ryppyValurautaNeliöYhdistelmäaukio2€160.48
STARRETT C11HC-6-4R yhdistelmäsetti, 6 tuumaa, musta ryppy, 4R asteikot - 3 kpl | AC4HAM 2ZUP9 / 56363 C11HC-6-4R6"Musta ryppyValurautaNeliö, keskustaYhdistelmäaukio3-
Tarjouspyyntö
STARRETT C33HC-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliösarja; 3 kpl | AC4HAP 2ZUR2 / 56393 C33HC-6-4R6"Sileä musta emaliTeräsNeliönpää, keskipääYhdistelmäaukio3€346.63
STARRETT 11H-6-16R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 6 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WUZ 26Y954 11H-6-16R----Yhdistelmä neliösarja-€175.85
Tarjouspyyntö
STARRETT 11H-4-4R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 4 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WVA 26Y953 11H-4-4R----Yhdistelmä neliösarja-€142.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C435-12-4R yhdistelmäsarja, valurautainen pää, musta ryppyinen viimeistely - 4 kpl
€452.79 / yksikkö