Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja, 4 tuumaa, valurauta - 2 kpl | AC4HAK 2ZUP7 / 56360

STARRETT C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja, 4 tuumaa, valurauta - 2 osaa

Varastossa
Tuote: AC4HAK Malli: C11H-4-4RRistiviite: 2ZUP7 / 56360

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus4"
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja on ihanteellinen tarkkuusleikkaus-, poraus- ja taittotehtäviin. Ne tarjoavat tarkat suorakulma- ja syvyysmittaukset sekä luotettavan suoraviivan viivojen piirtämiseen. Tämä sarja sisältää kestävän teräsviivaimen, jossa on metriset ja imperial-merkinnät, sekä irrotettavan pään, jota voidaan säätää eri kulmiin, mikä tekee siitä välttämättömän työkalun monenlaisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valurautainen nelikulmainen pää, joka pidentää käyttöikää.
  • Tässä Starret-neliösarjassa on helposti luettavat asteikot inhimillisten virheiden minimoimiseksi mittausten aikana.
  • Siinä on karkaistu ja karkaistu teräsrakenne, joka varmistaa kestävyyden ja taivutuskestävyyden.
  • Tässä yhdistelmäneliösarjassa on asettelutyökalu, jota käytetään suorien kulmien ja yhdensuuntaisten viivojen piirtämiseen ja jota käytetään kolmikulmaisena neliönä, jiirinä, syvyysmittarina, korkeusmittarina ja tasona.
  • Siinä on tarkasti hiottu 90 asteen neliömäinen pinta ja 45 asteen jiiripinta.
  • Tässä yhdistelmäneliösarjassa C11H-4-4R on käännettävä lukkopultti, jonka avulla terä voidaan kääntää ympäri ilman lukkopulttia tai mutteria irrottamatta terän oikeaan kohdistukseen päiden kanssa.
  • Siinä on piirturi ja vesivaaka, jotka tarjoavat lisätoimintoja vaaitus- ja merkintätehtäviin.
  • Tässä Starrett C11H-4-4R yhdistelmäneliösarjassa on 4R-asteikot, jotka mahdollistavat erittäin yksityiskohtaiset ja tarkat mittaukset.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ylläpitän yhdistelmäneliöjoukkoja?

A. Pidä ne puhtaina ja kuivina, kun niitä ei käytetä. Pyyhi ne kuivalla liinalla tai käytä kevyttä öljypinnoitetta ruostumisen estämiseksi. Säilytä sitä suojakotelossa tai laatikossa vahingoittumisen tai kulumisen estämiseksi.

K. Mitä mittoja tämän sarjan teräsviivain tarjoaa?

V. Starrett C11H-4-4R yhdistelmäneliösarjan teräsviivain sisältää metriset ja keisarilliset merkinnät. Tämän monipuolisuuden ansiosta käyttäjät voivat työskennellä molempien mittausjärjestelmien kanssa tarpeidensa mukaan.

K. Miten irrotettava pää toimii ja miksi se on tärkeä?

V. Tämän yhdistelmän nelikulmaisen sarjan irrotettava pää voidaan sijoittaa eri kulmiin, mikä mahdollistaa tarkat mittaukset ja asettelun säädöt. Tämä ominaisuus on tärkeä monikäyttöisyyttä ja tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten kulmien merkitsemisessä tai viisteiden luomisessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunPäämateriaaliHead TypeeräPalojen lukumääräHinta
STARRETT C11HC-6-4R yhdistelmäsetti, 6 tuumaa, musta ryppy, 4R asteikot - 3 kpl | AC4HAM 2ZUP9 / 56363 C11HC-6-4R6"Musta ryppyValurautaNeliö, keskustaYhdistelmäaukio3-
Tarjouspyyntö
STARRETT C33HC-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliösarja; 3 kpl | AC4HAP 2ZUR2 / 56393 C33HC-6-4R6"Sileä musta emaliTeräsNeliönpää, keskipääYhdistelmäaukio3€350.39
STARRETT C435-12-4R yhdistelmäsarja, valurautapää, musta ryppyinen viimeistely - 4 kpl | AC4HAR 2ZUR4 / 66682 C435-12-4R12 "Musta ryppyValurautaNeliö, keskusta, astelevyYhdistelmä neliösarja4€462.80
STARRETT 11H-6-16R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 6 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WUZ 26Y954 11H-6-16R----Yhdistelmä neliösarja-€185.43
STARRETT 11H-4-4R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 4 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WVA 26Y953 11H-4-4R----Yhdistelmä neliösarja-€142.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja, 4 tuumaa, valurauta - 2 osaa
€186.77 / yksikkö