STARRETT C11HC-6-4R yhdistelmäsetti, 6 tuumaa, musta ryppy, 4R asteikot - 3 kpl | AC4HAM 2ZUP9 / 56363

STARRETT C11HC-6-4R yhdistelmäsarja, 6 tuumaa, musta ryppy, 4R asteikot - 3 kpl

Tuote: AC4HAM Malli: C11HC-6-4RRistiviite: 2ZUP9 / 56363

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus6"
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö, keskusta
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C11HC-6-4R on 3-osainen nelikulmainen sarja, joka koostuu 6 tuuman (15.24 cm) pituisesta karkaistusta ja karkaistusta teräksestä valmistetusta terästä / viivaimesta, jossa on satiinikromipinta, valurautainen neliöpää, keskipää ja astelevy pää mustalla ryppyillä.
    • Neliöpäätä käytetään suorien kulmien ja yhdensuuntaisten viivojen tekemiseen, ja sillä on tarkkuusmaadoitettu 90 asteen neliön ja 45 asteen jiiripinta.
    • Keskipäätä käytetään sylinterimäisen tai neliömäisen työn keskipisteen paikantamiseen ja astelevyn päässä on pyörivät tornit, joissa on suoralukemainen kaksoisasteikko, joka on ihanteellinen kulmien mittaamiseksi tarkasti.
    • Tähän Starrettin asettamaan yhdistelmän neliöön kuuluu käännettävä lukkopultti, kirjuri ja vesivaaka. Käännettävä lukituspultti mahdollistaa terän kääntämisen ilman, että irrotat lukituspulttia tai mutteria, ja varmistaa terän oikean kohdistuksen päiden kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunPäämateriaaliHead TypeeräPalojen lukumääräHinta
STARRETT C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja, 4 tuumaa, valurauta - 2 kpl | AC4HAK 2ZUP7 / 56360 C11H-4-4R4"Musta ryppyValurautaNeliöYhdistelmäaukio2€160.48
STARRETT C33HC-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliösarja; 3 kpl | AC4HAP 2ZUR2 / 56393 C33HC-6-4R6"Sileä musta emaliTeräsNeliönpää, keskipääYhdistelmäaukio3€346.63
STARRETT C435-12-4R yhdistelmäsarja, valurautapää, musta ryppyinen viimeistely - 4 kpl | AC4HAR 2ZUR4 / 66682 C435-12-4R12 "Musta ryppyValurautaNeliö, keskusta, astelevyYhdistelmä neliösarja4€452.79
STARRETT 11H-6-16R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 6 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WUZ 26Y954 11H-6-16R----Yhdistelmä neliösarja-€175.85
Tarjouspyyntö
STARRETT 11H-4-4R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 4 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WVA 26Y953 11H-4-4R----Yhdistelmä neliösarja-€142.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C11HC-6-4R yhdistelmäsarja, 6 tuumaa, musta ryppy, 4R asteikot - 3 kpl