Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C33HC-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliösarja; 3 kpl | AC4HAP 2ZUR2 / 56393

STARRETT C33HC-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliösarja; 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HAP Malli: C33HC-6-4RRistiviite: 2ZUR2 / 56393

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus6"
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Suorittaa loppuunSileä musta emali
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliTeräs
Head TypeNeliönpää, keskipää
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puusepän neliöt, jotka on suunniteltu syvyyden, korkeuden ja tason mittaamiseen sekä katkaisutyön kuvaamiseen ja merkitsemiseen suurille varastoille
    • Ominaisuudet taotut ja karkaistut teräspäät ja koneella jaettu terä, joka suojaa täydellisesti tahattomilta iskuilta, pudotuksilta ja iskuilta
    • Lisäksi se on varustettu käännettävällä kirjoituslaitteella, lukituspultilla ja vesivaakalla käyttäjän mukavuuden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunPäämateriaaliHead TypeeräPalojen lukumääräHinta
STARRETT C11H-4-4R yhdistelmäneliösarja, 4 tuumaa, valurauta - 2 kpl | AC4HAK 2ZUP7 / 56360 C11H-4-4R4"Musta ryppyValurautaNeliöYhdistelmäaukio2€186.77
STARRETT C11HC-6-4R yhdistelmäsetti, 6 tuumaa, musta ryppy, 4R asteikot - 3 kpl | AC4HAM 2ZUP9 / 56363 C11HC-6-4R6"Musta ryppyValurautaNeliö, keskustaYhdistelmäaukio3-
Tarjouspyyntö
STARRETT C435-12-4R yhdistelmäsarja, valurautapää, musta ryppyinen viimeistely - 4 kpl | AC4HAR 2ZUR4 / 66682 C435-12-4R12 "Musta ryppyValurautaNeliö, keskusta, astelevyYhdistelmä neliösarja4€462.80
STARRETT 11H-6-16R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 6 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WUZ 26Y954 11H-6-16R----Yhdistelmä neliösarja-€185.43
STARRETT 11H-4-4R yhdistelmä-neliösarja, 2 kpl, neliö, 4 tuuman terän pituus, valurauta, 4R | CH9WVA 26Y953 11H-4-4R----Yhdistelmä neliösarja-€142.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C33HC-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliösarja; 3 kpl
€350.39 / yksikkö