Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-1/2X1.0DSL Helical Insert, 1/2-20 Thread Size, 0.500 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFV 5WZZ5

POWERCOIL 3534-1/2X1.0DSL kierresisäke, kierrekoko 1/2-20, pituus 0.500 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DFV Malli: 3534-1/2X1.0DSLRistiviite: 5WZZ5
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
€8.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko33 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.617 "
Pituus0.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1 / 2-20
Napauta Koot1 / 2-20
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-1/2X1.0DSL kierresisäke, kierrekoko 1/2-20, pituus 0.500 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk
€8.48 /pakkaus