Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C416R-48 terässääntö raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZR 5UAN6 / 51511

STARRETT C416R-48 teräsviiva, raskas jousikarkaistu 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MZR Malli: C416R-48Ristiviite: 5UAN6 / 51511

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,309.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenRaskas joustokarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi16R
asteikkoPikalukemat 32nds, 64ths, Lentokoneiden pikalukemiset 50th, 100ths
Pituus48 "
merkinnätMusta
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusHinta
STARRETT C404R-36 terässääntö raskas jousitettu 36 tuumaa | AE6MZP 5UAN4 / 51485 C404R-364R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6436 "€636.38
STARRETT C404R-48 terässääntö raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZQ 5UAN5 / 51486 C404R-484R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6448 "€1,098.51
STARRETT CH404R-48 Terässääntö Raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZT 5UAN7 / 51496 CH404R-484R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6448 "€1,168.48
STARRETT C404R-72 terässääntö raskas jousitettu 72 tuumaa | AE6MZU 5UAN8 / 51488 C404R-724R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6472 "€1,386.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C416R-48 teräsviiva, raskas jousikarkaistu 48 tuumaa
€1,309.63 / yksikkö