Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30169 urospuolinen kutistemuovi 22-18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97

VELVAC 30169 Urospuolinen lämpökutisteluisti 22 - 18 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HPT Malli: 30169Ristiviite: 21DG97

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.062 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiKutistemuovi nailonia / polyolefiinia
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.35 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.020 "x 0.187"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodieräKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30179 naisten kutistemuovi 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "punainenNainen luodin katkaisu1.48 "0.156 "22-18 AWG€19.18
VELVAC 30369 urospuolinen lämpökutistuva Bullet Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08 303690.097 "sininenUrosluoti katkaistaan1.35 "0.156 "16-14 AWG€17.23
VELVAC 30379 naaras lämpökutistuva Bullet Blue Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "sininenNainen luodin katkaisu1.42 "0.156 "16-14 AWG€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30169 Urospuolinen lämpökutisteluisti 22 - 18 Awg Pk10
€19.01 / yksikkö