STARRETT C404R-72 terässääntö raskas jousitettu 72 tuumaa | AE6MZU 5UAN8 / 51488

STARRETT C404R-72 teräsviiva, raskas jousikarkaistu 72 tuumaa

Tuote: AE6MZU Malli: C404R-72Ristiviite: 5UAN8 / 51488
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,386.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenRaskas joustokarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., Nopea lukeminen, 32, 64
Pituus72 "
merkinnätMusta
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusHinta
STARRETT C404R-36 terässääntö raskas jousitettu 36 tuumaa | AE6MZP 5UAN4 / 51485 C404R-364R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6436 "€636.38
STARRETT C404R-48 terässääntö raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZQ 5UAN5 / 51486 C404R-484R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6448 "€1,098.51
STARRETT C416R-48 terässääntö raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZR 5UAN6 / 51511 C416R-4816RPikalukemat 32nds, 64ths, Lentokoneiden pikalukemiset 50th, 100ths48 "€1,309.63
STARRETT CH404R-48 Terässääntö Raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZT 5UAN7 / 51496 CH404R-484R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6448 "€1,168.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C404R-72 teräsviiva, raskas jousikarkaistu 72 tuumaa
€1,386.71 / yksikkö