Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C404R-36 terässääntö raskas jousitettu 36 tuumaa | AE6MZP 5UAN4 / 51485

STARRETT C404R-36 teräsviiva, raskas jousikarkaistu 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MZP Malli: C404R-36Ristiviite: 5UAN4 / 51485

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenRaskas joustokarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., Nopea lukeminen, 32, 64
Pituus36 "
merkinnätMusta
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusHinta
STARRETT C404R-48 terässääntö raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZQ 5UAN5 / 51486 C404R-484R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6448 "€1,098.51
STARRETT C416R-48 terässääntö raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZR 5UAN6 / 51511 C416R-4816RPikalukemat 32nds, 64ths, Lentokoneiden pikalukemiset 50th, 100ths48 "€1,309.63
STARRETT CH404R-48 Terässääntö Raskas jousitettu 48 tuumaa | AE6MZT 5UAN7 / 51496 CH404R-484R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6448 "€1,168.48
STARRETT C404R-72 terässääntö raskas jousitettu 72 tuumaa | AE6MZU 5UAN8 / 51488 C404R-724R8., 16., Nopea lukeminen, 32, 6472 "€1,386.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C404R-36 teräsviiva, raskas jousikarkaistu 36 tuumaa
€636.38 / yksikkö