Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2572 Muurauskärki 5/32 tuumaa | AE2DAG 4WM61

DEWALT DW2572 muurausterä 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DAG Malli: DW2572Ristiviite: 4WM61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausporanterä
Kärki Dia.5 / 32 "
Poraus pituus2"
Kokonaispituus5"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusHinta
DEWALT DW2573 Muurauskärki 3/16 tuumaa | AE2DAH 4WM62 DW25733"6"€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2572 muurausterä 5/32 tuumaa
€9.86 / yksikkö