Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C331-300 -terässääntöjoustava 12 tuuman tyypin 31 valmistuminen | AC4HBM 2ZUU5 / 51332

STARRETT C331-300 teräsviiva joustava 12 tuuman tyyppi 31 asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HBM Malli: C331-300Ristiviite: 2ZUU5 / 51332

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€107.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, joustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi31
asteikko32nds, 64.s, 1/2 mm, mm
Pituus300mm
merkinnätC331-300
Leveys12.7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C331-300 on 300 mm karkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta, jossa on musta, häikäisemätön satiinikromipinta ja joka on suunniteltu puunjalostukseen, työstöön, geometriaan ja tekniseen piirustukseen.
    • Tässä metrisesti tyylikkäässä, joustavassa Starrett-terässäännössä on tyypin 31 asteikko yhdellä puolella 32 ja 64 ja toisella puolella 1/2 ja 1 mm, jossa kaikki neljä reunaa on tehty samasta päästä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C330-150 -terässäätö joustava 150 mm: n tyyppi 30: n valmistuminen | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ei mitään, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm€51.35
STARRETT C331-150 Steel Rule Flexible 6 tuuman tyyppi 31 Valmistuminen | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€55.62
STARRETT C316R-12 -terässääntöjoustava 12 tuuman 16r: n valmistuminen | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50., 100., 32., 64.12 "1 / 2 "€117.84
STARRETT C635-150 teräsviiva, satiinikromiviimeistely, 150 mm pituus, 19 mm leveys | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€52.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C331-300 teräsviiva joustava 12 tuuman tyyppi 31 asteikko
€107.63 / yksikkö