Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C331-150 Steel Rule Flexible 6 tuuman tyyppi 31 Valmistuminen | AC4HBL 2ZUU4 / 51331

STARRETT C331-150 teräsviiva joustava 6 tuuman tyyppi 31 asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HBL Malli: C331-150Ristiviite: 2ZUU4 / 51331
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
€54.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, joustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi31
asteikko32., 64., 1/2 mm, 1 mm
Pituus150mm
merkinnätC331-150
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C330-150 -terässäätö joustava 150 mm: n tyyppi 30: n valmistuminen | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ei mitään, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm€48.81
STARRETT C331-300 -terässääntöjoustava 12 tuuman tyypin 31 valmistuminen | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132nds, 64.s, 1/2 mm, mm300mm12.7mm€103.28
STARRETT C316R-12 -terässääntöjoustava 12 tuuman 16r: n valmistuminen | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50., 100., 32., 64.12 "1 / 2 "€107.47
STARRETT C635-150 teräsviiva, satiinikromiviimeistely, 150 mm pituus, 19 mm leveys | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€53.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C331-150 teräsviiva joustava 6 tuuman tyyppi 31 asteikko
€54.72 / yksikkö