Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C635-150 teräsviiva, satiinikromiviimeistely, 150 mm pituus, 19 mm leveys | AC4HBX 2ZUV5 / 52630

STARRETT C635-150 teräsviiva, satiinikromiviimeistely, 150 mm pituus, 19 mm leveys

Varastossa
Tuote: AC4HBX Malli: C635-150Ristiviite: 2ZUV5 / 52630

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, joustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi35
asteikkomm, 1/2 mm, mm, 1/2
Pituus150mm
merkinnätC635-150
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi suorien viivojen suunnittelussa ja teknisessä piirtämisessä ja etäisyyksien mittaamisessa erittäin tarkasti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C330-150 -terässäätö joustava 150 mm: n tyyppi 30: n valmistuminen | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ei mitään, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm€51.35
STARRETT C331-150 Steel Rule Flexible 6 tuuman tyyppi 31 Valmistuminen | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€55.62
STARRETT C331-300 -terässääntöjoustava 12 tuuman tyypin 31 valmistuminen | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132nds, 64.s, 1/2 mm, mm300mm12.7mm€107.63
STARRETT C316R-12 -terässääntöjoustava 12 tuuman 16r: n valmistuminen | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50., 100., 32., 64.12 "1 / 2 "€117.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C635-150 teräsviiva, satiinikromiviimeistely, 150 mm pituus, 19 mm leveys
€52.42 / yksikkö