Starrett 98-6 koneistajataso sopii käytettäväksi erilaisten konepajan koneiden kanssa. Tämä työkalu tarjoaa koneen alustan, runkokiskojen ja leikkuupöydän absoluuttisen tason säädön, mikä parantaa tehokkuutta, vähentää seisokkeja ja ehkäisee kalliita virheitä.
Ominaisuudet:
- Siinä on hiotut ja asteikolla varustetut pääpullot tarkkaan vaaitus- ja kulmamittaukseen monenlaisiin tarkkuussovelluksiin.
- Tässä koneistajatasossa on lasipullo, joka on täytetty korkealaatuisella mineraaliöljyllä lämpölaajenemisen, supistumisen ja liiallisten kuplien estämiseksi.
- Siinä on kestävä valurautainen pohja, jossa on kierreura koko pituudeltaan, mikä tarjoaa luotettavan istuimen pyöreitä esineitä, kuten putkia tai akseleita, tasoittaessa.
- Tämä injektiopullo on satiinikromipinnoitetussa messinkiputkessa, jossa on kitka-sovitettavissa oleva sulkukansi vaurioiden estämiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat Starrett 98 -tason valmistumiset?
A. Starrett 98 -tason asteikot (herkkyys) ovat 0.42 mm/metri tai 80-90 kaarisekuntia tarkkojen tulosten saamiseksi.
K. Voidaanko taso kalibroida?
V. Ei, tasonmittausta ei voi kalibroida, koska tällaisille laitteille ei ole saatavilla standardoitua mittausprosessia.
K. Mitä hyötyä on koneistajien tason sisällä olevasta kuplatason ilmaisimesta?
V. Kupla-indikaattori on asteittainen antamaan tarkan vaakasuoran sijainnin paljon tarkemmin kuin puusepän taso.
K. Mitkä ovat Starrett 98-6 -tason valmistumiset?
A. Starrett 98-6 -tason asteikot (herkkyys) ovat 0.42 mm per metri tai 80 - 90 kaarisekuntia tarkkojen tulosten saamiseksi.
K. Voinko mitata kulmia tällä tasolla?
V. Kyllä, taso voidaan sijoittaa haluttuun kulmaan ja kuplan kohdistus asteikolla varustetun injektiopullon kulmamerkintöjen kanssa mahdollistaa tarkan kulmamittauksen.
K. Onko tämä taso kannettava?
V. Kyllä, sen kompakti koko ja kevyt muotoilu tekevät siitä kannettavan, jolloin käyttäjä voi kuljettaa sen helposti eri työpaikkoihin.
K. Onko olemassa vaara, että pullot voivat vaurioitua, jos taso laskee?
A. Huolellinen käsittely on välttämätöntä, jotta vältetään mahdolliset vauriot injektiopulloissa tai vaarantuisi niiden tarkkuudessa, koska tason pudottaminen voi johtaa iskuihin liittyviin ongelmiin.
K. Mistä tiedän, onko kupla täysin kohdakkain keskimerkin kanssa?
A. Kupla on kohdistettu, kun se lepää keskiympyrän tai injektiopullon merkkien sisällä. On tärkeää varmistaa, että kupla on keskellä.