Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 98-4 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 4 tuuman pituus | AE9XBA 6NAZ2 / 50440

STARRETT 98-4 koneistajataso, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XBA Malli: 98-4Ristiviite: 6NAZ2 / 50440

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistojen taso
HakemusTarkkuustasoitus
OminaisuudetInjektiopullo: hiottu ja asteittainen, säädettävissä positiiviseen asentoon, sijoitettu satiiniviimeistelyyn messinkiputkeen, jossa on kitka-sovitettu sulkukansi, pohja: siinä on täyspitkä kierreura
Pituus4"
Tasopullojen määrä1
TuotetyyppiKoneistojen taso
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiTarkkuus
Vial MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 98-4 tarkkuuskoneistajavaaka on suunniteltu varmistamaan tarkkuus tasoitus- ja mittaustehtävissä erilaisissa teollisissa ja koneistustoiminnoissa. Sitä käytetään metalli-, puu- ja rakennussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä tarkkuustasossa on valurautainen pohjarakenne, joka tarjoaa vakautta ja jäykkyyttä luotettavia mittauksia varten.
  • Se tarjoaa joustavuuden olla säädettävissä positiiviseen asetukseen, jolloin käyttäjät voivat kalibroida tason tiettyyn vertailukulmaan mukautettuja mittauksia varten.
  • Tässä koneistajatasossa on hiotut ja asteikolla varustetut pullot, jotka mahdollistavat kulmapoikkeamien tarkan mittauksen.
  • Siinä on kitka-sovitettu sulkukansi suojaa ja esteettistä ulkonäköä varten sekä pohja, jossa on luotettava täyspitkä kierreura vakaaseen sijoitukseen ja tarkat lukemat.
  • Tässä tarkkuustasossa on lasista valmistettu injektiopullo, joka varmistaa selkeyden ja tarkkuuden kulmapoikkeamien mittauksessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säädettävä positiivinen asetus toimii?

V. Säädettävän positiivisen asetuksen avulla voit kalibroida injektiopullon tiettyyn vertailukulmaan. Tämä räätälöinti auttaa saamaan tarkkoja mittauksia tarpeidesi mukaan.

K. Kuinka luen mitta-asteikolla varustetun injektiopullon mitat?

A. Kuplan sijainti suhteessa asteikoituihin merkintöihin osoittaa kulmapoikkeaman. Kuplan kohdistaminen tiettyyn merkintään antaa mittauksen.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tarkkuuskoneistajatasoa?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat vaadittu mittaustarkkuus, tarvittavat mittauskulmat, aiotun ympäristön vaatima kestävyys ja säädettävien positiivisten asetusten saatavuus kalibrointia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusOminaisuudetSisältääPituusLeveysHinta
STARRETT 98-6 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 6 tuumaa | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "/ 80-90 sekuntiaMaadoitettu ja asteittainen pääpullot, poikkitestipullo, positiiviseen asetukseen säädettävät injektiopullot, pohjassa on täyspitkä kierreuraN / A6"1 1 / 2 "€280.34
STARRETT 98-8 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 8 tuuman pituus | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "/ 80-90 sekuntia-N / A8"1.5 "€374.90
STARRETT 98-12 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 12 tuuman pituus | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005 "/ 80-90 sekuntia-N / A12 "2"€514.91
STARRETT 98Z-12 koneistajat taso kotelolla, asteikolla varustettu injektiopullo, 12 tuuman pituus | AE6NAF 5UAR1 / 50444 98Z-120.005 "-N / A12 "-€636.14
STARRETT 98-6 W/SLC koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 6 tuumaa, SLC:llä | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W/SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-€367.88
STARRETT 98-12 W/SLC koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 12 tuuman pituus, SLC:llä | CJ2TUR 26Z911 98-12 W/SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-€565.91
STARRETT 98Z-18 koneistajataso, asteikolla varustettu injektiopullo, 18 tuuman pituus, puukotelolla | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Puukotelo18 "-€1,104.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 98-4 koneistajataso, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 4 tuumaa
€263.79 / yksikkö