Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 98Z-12 koneistajat taso kotelolla, asteikolla varustettu injektiopullo, 12 tuuman pituus | AE6NAF 5UAR1 / 50444

STARRETT 98Z-12 koneistajat taso kotelon kanssa, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NAF Malli: 98Z-12Ristiviite: 5UAR1 / 50444

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistojen taso
tarkkuus0.005 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunSatiinikromi-injektiopullo
KehysmateriaaliValurauta
Pituus12 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliValurauta
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä2
Vial MateriaaliLasi
Injektiopullon tyyppiTarkkuusmaadoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarkkuustasoille tai raskaille työkappaleille
    • Sisältää tarkasti valmistetun valurautapohjan täydelliseen tasoitukseen ja 2 asteikollista lasipulloa (1 tasoinen injektiopullo ja 1 luumu-injektiopullo) molempiin suuntiin
    • Ura- ja laakerilevyt tason pohjassa takaavat luotettavan istuimen ja maksimaalisen tarkkuuden (+/- 0.005 tuumaa) alustustyön aikana
    • Mukana puinen suojakotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusOminaisuudetSisältääPituusLeveysHinta
STARRETT 98-6 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 6 tuumaa | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "/ 80-90 sekuntiaMaadoitettu ja asteittainen pääpullot, poikkitestipullo, positiiviseen asetukseen säädettävät injektiopullot, pohjassa on täyspitkä kierreuraN / A6"1 1 / 2 "€280.34
STARRETT 98-8 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 8 tuuman pituus | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "/ 80-90 sekuntia-N / A8"1.5 "€374.90
STARRETT 98-12 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 12 tuuman pituus | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005 "/ 80-90 sekuntia-N / A12 "2"€514.91
STARRETT 98-4 koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 4 tuuman pituus | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Injektiopullo: hiottu ja asteittainen, säädettävissä positiiviseen asentoon, sijoitettu satiiniviimeistelyyn messinkiputkeen, jossa on kitka-sovitettu sulkukansi, pohja: siinä on täyspitkä kierreuraN / A4"-€263.79
STARRETT 98-6 W/SLC koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 6 tuumaa, SLC:llä | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W/SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-€367.88
STARRETT 98-12 W/SLC koneistustaso, asteikolla varustettu injektiopullo, 12 tuuman pituus, SLC:llä | CJ2TUR 26Z911 98-12 W/SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-€565.91
STARRETT 98Z-18 koneistajataso, asteikolla varustettu injektiopullo, 18 tuuman pituus, puukotelolla | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Puukotelo18 "-€1,104.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 98Z-12 koneistajat taso kotelon kanssa, asteikolla varustettu injektiopullo, pituus 12 tuumaa
€636.14 / yksikkö