Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11M982 Wire Brush, Extension With Sds Adaptor | AA3KML

WESTWARD 11M982 teräsharja, jatke Sds-sovittimella

Varastossa
Tuote: AA3KML Malli: 11M982

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaharjan jatke
Sisältää1/8 "YK
Halkaisija1 / 2 "
Reikä dia.1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko15 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7326908576
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11M982 teräsharja, jatke Sds-sovittimella
€335.97 / yksikkö