Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 83A-12 jousijakaja, 12 tuumaa | AC4HHA 2ZVA3 / 50384

STARRETT 83A-12 jousijakaja, 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HHA Malli: 83A-12Ristiviite: 2ZVA3 / 50384
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
€207.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätjakaja
rakentaminenTeräs
MutteriVankka
alue12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yankee-jousityyppinen jakaja, jossa korkealaatuinen teräsrakenne ja joustava jousi työkappaleiden merkitsemiseen, ympyröiden ja kaarien luomiseen
    • Mukana nopea säätyvä automaattinen sulkeutuva jousimutteri, joka varmistaa nopeat säädöt, ja karkaistu tukipiste, jossa on sileä laakeripinta käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • Ehdotettu 40L709: n korvaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 83A-6 jousenjakaja 6 tuuman tasainen kiinteä | AC4HDP 2ZUZ8 / 50378 83A-66"€148.17
STARRETT 83B-6 Jousenjakaja 6 tuuman jousi | AC4HDQ 2ZUZ9 / 50379 83B-66"€163.26
STARRETT 83A-8 jousenjakaja 8 tuuman kiinteä | AC4HGY 2ZVA1 / 50380 83A-88"€190.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 83A-12 jousijakaja, 12 tuumaa
€207.02 / yksikkö