Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT PT22431 syvyyskiinnitys 6 ja 9 tuuman jarrusatuloille | AC4GYG 2ZUG5 / 64640

STARRETT PT22431 syvyyskiinnitys 6 ja 9 tuuman jarrusatulalle

Varastossa
Tuote: AC4GYG Malli: PT22431Ristiviite: 2ZUG5 / 64640

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyyskiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett PT22431 on syvyyskiinnike, joka sopii käytettäväksi tuotemerkin 798, 799, 797, 120 ja 1202 valitsimien ja elektronisten jarrusatuloiden kanssa reikäkoon määrittämiseksi.
    • Se yhdistyy helposti työkalun syvyyssauvan päähän vain ruuvilla ja mahdollistaa kohtisuoran pääsyn reikiin tai uriin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT PT22431 syvyyskiinnitys 6 ja 9 tuuman jarrusatulalle
€151.92 / yksikkö