FABORY B70520.037.0500 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 120PK | CG7PHL 163W68

FABORY B70520.037.0500 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 120PK

Tuote: CG7PHL Malli: B70520.037.0500Ristiviite: 163W68
€485.27 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKotelo karkaistu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Min. Upotus2 "- 3-1 / 2"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)8,240 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)4248 - 11,150 XNUMX kg.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsekierteittäville ruuviankkureille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70520.037.0500 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 120PK
€485.27 /pakkaus