Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 83B-6 Jousenjakaja 6 tuuman jousi | AC4HDQ 2ZUZ9 / 50379

STARRETT 83B-6 Jousijakaja 6 tuuman jousi

Varastossa
Tuote: AC4HDQ Malli: 83B-6Ristiviite: 2ZUZ9 / 50379

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätjakaja
rakentaminenTeräs
MutteriNopea jousi
alue6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 83A-6 jousenjakaja 6 tuuman tasainen kiinteä | AC4HDP 2ZUZ8 / 50378 83A-66"€148.17
STARRETT 83A-8 jousenjakaja 8 tuuman kiinteä | AC4HGY 2ZVA1 / 50380 83A-88"€190.51
STARRETT 83A-12 jousijakaja, 12 tuumaa | AC4HHA 2ZVA3 / 50384 83A-1212 "€207.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 83B-6 Jousijakaja 6 tuuman jousi
€163.26 / yksikkö