STARRETT 733.1XFLZ-22 digitaalinen ulkomikrometri, 21 - 22 tuumaa / 533 - 559 mm Kantama | CQ9CNG 60KC23

STARRETT 733.1XFLZ-22 digitaalinen ulkomikrometri, 21 - 22 tuumaa / 533 - 559 mm

Varastossa
Tuote: CQ9CNG Malli: 733.1XFLZ-22Ristiviite: 60KC23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,876.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ulkomikrometri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueHinta
STARRETT T216XRL-1 Digitaalinen ulkomikrometri, 1-2 In Range, Sormustusräikkä | AC4GUJ 2ZTY7 / 55959 T216XRL-1Digitaalinen ulkomikrometri0 - 1 "€577.70
STARRETT T216XRL-2 digitaalinen ulkoinen mikrometri 2 tuuman räikkä | AC4GUL 2ZTY9 / 56156 T216XRL-2Digitaalinen ulkomikrometri1 - 2 "€744.69
STARRETT PT99334 Syvyystanko, 3 tuumaa - 4 tuumaa 440 Dpth mikrometrille | CQ8YTJ 197M83 PT99334sauva-€32.66
STARRETT PT99335 Syvyystanko, 4 tuumaa - 5 tuumaa 440 Dpth mikrometrille | CQ8YTK 197M84 PT99335sauva-€32.66
STARRETT 733.1MEXFLZ-50 digitaalinen ulkomikrometri, 0.984 - 1.968 tuumaa / 25 - 50 mm, Ip67 | CQ8YTM 60KA78 733.1MEXFLZ-50Digitaalinen ulkomikrometri-€614.91
STARRETT 733.1MEXFLZ-75 digitaalinen ulkomikrometri, 1.968 - 2.950 tuumaa / 50 - 75 mm, Ip67 | CQ8YTN 60KA79 733.1MEXFLZ-75Digitaalinen ulkomikrometri-€694.08
STARRETT 733.1XFLZ-11 digitaalinen ulkomikrometri, 10 - 11 tuumaa / 254 - 279 mm Kantama | CQ8YTP 60KC12 733.1XFLZ-11Digitaalinen ulkomikrometri-€1,162.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 733.1XFLZ-22 digitaalinen ulkomikrometri, 21 - 22 tuumaa / 533 - 559 mm
€1,876.01 / yksikkö