Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT T216XRL-1 Digitaalinen ulkomikrometri, 1-2 In Range, Sormustusräikkä | AC4GUJ 2ZTY7 / 55959

STARRETT T216XRL-1 digitaalinen ulkomikrometri, 1 - 2 In Range, sormustusräikkä

Varastossa
Tuote: AC4GUJ Malli: T216XRL-1Ristiviite: 2ZTY7 / 55959

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ulkomikrometri
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett T216XRL-1 on mekaaninen-digitaalinen mikrometri, joka on suunniteltu mittaamaan akselien, lohkojen ja pallojen ulkohalkaisija.
    • Siinä on kapeneva kehysrakenne, joka sopii kapeisiin uriin ja mikrolakattuihin kovametallimittauspintoihin tiukkojen toleranssien ja tasaisuuden aikaansaamiseksi.
    • Tämän mikrometrin räikkätyyppisen sormustimen Vernier-asteikkojako on 0.0001 tuumaa ja se mahdollistaa alasin ja karan helpon liikkumisen.
    • Siinä on myös rengasmainen pyälletty lukkomutteri tahattoman avaamisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueHinta
STARRETT T216XRL-2 digitaalinen ulkoinen mikrometri 2 tuuman räikkä | AC4GUL 2ZTY9 / 56156 T216XRL-2Digitaalinen ulkomikrometri1 - 2 "€744.69
STARRETT PT99334 Syvyystanko, 3 tuumaa - 4 tuumaa 440 Dpth mikrometrille | CQ8YTJ 197M83 PT99334sauva-€32.66
STARRETT PT99335 Syvyystanko, 4 tuumaa - 5 tuumaa 440 Dpth mikrometrille | CQ8YTK 197M84 PT99335sauva-€32.66
STARRETT 733.1MEXFLZ-50 digitaalinen ulkomikrometri, 0.984 - 1.968 tuumaa / 25 - 50 mm, Ip67 | CQ8YTM 60KA78 733.1MEXFLZ-50Digitaalinen ulkomikrometri-€614.91
STARRETT 733.1MEXFLZ-75 digitaalinen ulkomikrometri, 1.968 - 2.950 tuumaa / 50 - 75 mm, Ip67 | CQ8YTN 60KA79 733.1MEXFLZ-75Digitaalinen ulkomikrometri-€694.08
STARRETT 733.1XFLZ-11 digitaalinen ulkomikrometri, 10 - 11 tuumaa / 254 - 279 mm Kantama | CQ8YTP 60KC12 733.1XFLZ-11Digitaalinen ulkomikrometri-€1,162.90
STARRETT 733.1MEXFLZ-300 digitaalinen ulkomikrometri, 10.820 - 11.810 tuumaa / 275 - 300 mm, Ip67 | CQ8YTQ 60KA88 733.1MEXFLZ-300Digitaalinen ulkomikrometri-€1,161.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT T216XRL-1 digitaalinen ulkomikrometri, 1 - 2 In Range, sormustusräikkä
€577.70 / yksikkö