Laadunvarmistuksen ammattilaiset ja mekaanikot vaativat tarkkoja mittauksia mekaanisten kokoonpanojen tehokkaan suorituskyvyn ja käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Starrettin ulkomikrometrit mittaavat tarkasti komponenttien paksuuden/halkaisijan koneistusprosessien aikana.
Ulkoiset mikrometrit käytetään mittaamaan kohteen paksuutta tai ulkohalkaisijaa. Näissä ulkoisissa mikrometreissä on mekaaniset, digitaaliset tai elektroniset näytöt. Niissä on kovametalli-, hiiliteräs- tai ruostumaton teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Starett valmistaa mittalaitteita, tarkkuustyökaluja ja mittareita. Starrettin digitaaliset ulkomikrometrit on suunniteltu mittaamaan tarkasti komponenttien ulkomitat laboratorioissa sekä metallintyöstö-, auto- ja tuotantolaitoksissa. Niissä on tasapainotettu ja kartiomainen runko, joka mahdollistaa tarkat mittaukset kapeissa koloissa ja ahtaissa paikoissa, pyälletty rengastyyppinen lukkomutteri takaa varman ja nopean lukituksen sekä räikkäpysäytin tasaista säätöä varten mikrometrien avaamisen/sulkemisen aikana. Näissä Starrettin ulkomikrometreissä on sisäänrakennettu, pyörivä analoginen numerolaskuri tuuman tuhannesosien (0.001 tuuman) mittaamiseen ja erittäin kova ja vakaa yksiosainen kara, jossa on nonierinen asteikko 0.0001 tuhannesosien (XNUMX tuuman) mittaamiseen ). Ne on varustettu mikropäällysteisillä kovametallimittauspinnoilla (sekä alasin että kara) tarkkoja mittauksia varten myös pitkän käytön jälkeen. Valitse laajasta valikoimasta näitä Starrettin ulkomikrometrejä, joita on saatavana 0-1 ja 1-2 tuuman välillä. Raptor Supplies tarjoaa myös Starrettin ulkomikrometrejä versioina, joissa ei ole näyttöä (vaatii manuaalisen lukemisen).
käytät
Starrettin ulkomikrometrejä käytetään mittaamaan tarkasti mitat, kuten esineen tai työkalun paksuus ja ulkohalkaisijat. Nämä Starrettin ulkoiset mikrometrit ovat ihanteellisia tuotantoon, laadunvarmistukseen (QA) ja tarkastussovelluksiin metallintyöstössä ja teollisissa prosesseissa.
Toimintamekanismi
Kun olet kalibroinut Starrettin ulkomikrometrin ja tarkistanut tarkkuuden, aseta mitattava esine/työkalu mikrometrin C:n muotoisen leuan väliin.
Aloita sormustimen pyörittäminen siirtääksesi karan pintaa kohdetta kohti. Sormustimen kääntäminen paljastaa hihan paikallaan olevan vaa'an. Pyöritä sormustetta, kunnes karan pinta koskettaa esinettä.
Mittauksen kymmentuhannen osa voidaan määrittää helposti sovittelemalla lähimpänä olevaa vernier-asteikon viivaa sormustimessa olevaan viivaan.
Lopullisen mittauksen saamiseksi lisää mikrometrin alempi alue (0 tai 1) desimaalipilkun vasemmalle puolelle ja mikrometrin lukema desimaalipilkun oikealle puolelle.
Näissä Starrettin ulkomikrometreissä on digitaalinen laskuri, joka näyttää mittaukset jopa tuhansiin tuumaihin ristiintarkistusta varten.
Ominaisuudet
Starrettin digitaalisia ulkomikrometrejä käytetään esineiden paksuuden mittaamiseen.
Ne mahdollistavat tuuman kymmenen tuhannesosan (0.0001 tuuman) vähimmäislukeman mikrometriholkissa olevasta nonia-asteikosta +/-00005 tuuman tarkkuudella.
Starrettin ulkopuolella olevissa mikrometreissä on digitaalinen laskuri, joka helpottaa jopa tuuman tuhannesosien (0.001 tuuman) lukemista.
Niissä on erittäin kova ja vakaa yksiosainen kara, mikropäällysteiset kovametallimittapinnat, kehys häikäisemättömällä mustalla viimeistelyllä ja sormustus ja holkki, jossa on häikäisemätön satiinikromiviimeistely korroosion- ja kulutuskestävyyden, tarkkojen mittausten ja kestävyyden takaamiseksi.
Starrettin ulkomikrometrit on varustettu räikkäpysäyttimellä tasaista säätöä varten ja pyälletyllä rengastyyppisellä lukkomutterilla mikrometrien lukitsemiseksi mihin tahansa lukemaan.
Yhteensopivat lisävarusteet
Jakoavain: Raptor Supplies voi toimittaa jakoavaimia Starrettin ulkoisten mikrometrien säätämiseen näiden mikrometrien puhdistamisen tai voitelun jälkeen.
Standardit: Mikrometristandardeissa/mastereissa on kiinteät mitat, ja niitä käytetään suorittamaan peruskalibrointi- ja tarkkuustarkistuksia Starrettin mikrometrien ulkopuolella.
Standardit ja hyväksynnät
Starrettin tarkkuusmittaustyökalut, kuten Starrettin ulkoiset mikrometrit, ovat jäljitettävissä Yhdysvaltain kansallisen standardi- ja teknologiainstituutin standardeihin niiden tarkkuus- ja suorituskykyvaatimusten täyttämisen tai ylittämisen osalta.
Starrettin ulkomikrometrit ovat RoHS- ja REACH-yhteensopivia käyttäjien turvallisuuden ja ympäristön terveyden varmistamiseksi.
Asennus
Starrettin ulkomikrometrit tulevat tehtaalla koottuna ja niitä voidaan käyttää heti pakkauksesta ottamisen jälkeen. On kuitenkin suositeltavaa kalibroida Starrett mikrometrien ulkopuolella ennen käyttöä tarkkuuden tarkistamiseksi ja parhaan tuloksen saamiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä asioita käyttäjien tulee muistaa käyttäessään Starrettia mikrometrien ulkopuolella?
Pisara tarkkuusinstrumenttiöljyä/voiteluainetta tulee ajoittain levittää karaan ja kierteisiin oikean kulumisenkestävyyden varmistamiseksi.
Starrettin ulkoiset mikrometrit tulee säännöllisesti kalibroida käyttämällä master/standardia tarkkuuden ylläpitämiseksi.
Starrettin ulkomikrometrit tulee pyyhkiä puhtaaksi ja säilyttää suojakotelossa jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta ne eivät vahingoitu. Ilmaletkua ei saa käyttää työkalun puhdistamiseen.
Starrett tarjoaa yhden vuoden takuun (ostopäivästä) Starrettin mikrometrien ulkopuolella materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan, mikäli työkalua ei ole käytetty väärin.
Mitkä ovat mikrometrien kolme päätyyppiä?
Ulkoiset mikrometrit: Nämä ulkoiset mikrometrit mittaavat esineen/työkalun ulkomitat.
Sisämikrometrit: Nämä mikrometrien sisällä ovat ihanteellisia mittojen, kuten reiän, putken tai putken sisähalkaisijan mittaamiseen.
Syvyysmikrometrit: Nämä syvyysmikrometrit soveltuvat reikien, syvennysten, rakojen ja askelmien syvyyksien mittaamiseen.