Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 66MA paksuusmittari, 20 suoraa lehteä | AE6MVY 5UAC5 / 55974

STARRETT 66MA paksuusmittari, 20 suoraa lehteä

Varastossa
Tuote: AE6MVY Malli: 66MARistiviite: 5UAC5 / 55974

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu teräs
LehdetSuoraan
LukituslaiteKyllä
Lehtien määrä20
alue0.05 - 1mm
Lehtien koko12.7 x 77mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metrinen paksuusmittari, joka soveltuu laakereiden välysten tarkastamiseen ja jakelupisteiden, sytytystulppien ja -venttiilien säätämiseen ilmailun tai autojen huoltopalveluissa
    • Karkaistusta teräksestä valmistetut suorat lehdet tarjoavat iskunkestävyyden ja kestävyyden tahattomia iskuja tai pudotuksia vastaan
    • Lukituslaite varmistaa lehtien kiinnittämisen paikalleen ja helpottaa kokoonpanoa ja purkamista lehtien nopeaa poistamista varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 66 Paksuusmittari 26 suoraa lehtiä AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 - 0.025 "€142.35
STARRETT 66T paksuusmittari 26 kapenevaa lehtiä AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 - 0.025 "€160.56
STARRETT 467 Paksuusmittaus 13 suoraa lehtiä AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 - 0.2 "€219.23
STARRETT 173MAT paksuusmitta kartiomainen 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 - 0.5mm€135.74
STARRETT 667-1/2 paksuusmittari, karkaistu teräs, 1/2 x 12 tuuman lehtien koko | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€32.66
STARRETT 667-1 Paksuusmitta 0.001 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€11.20
STARRETT 667-2 Paksuusmitta 0.002 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€7.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 66MA paksuusmittari, 20 suoraa lehteä
€144.28 / yksikkö