Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNA6 Push Broom Tampico sileä pinta | AD8JQX

TOUGH GUY 4KNA6 Push Broom Tampico Smooth Pinta

Varastossa
Tuote: AD8JQX Malli: 4KNA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliLakattu lehtipuu
Lohkon koko14 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliTampico
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiSileä pinta
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5256
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusHinta
TOUGH GUY 4KMZ9 Push Broom Horse Hair sileä pinta | AD8JPJ 4KMZ9Ei18 "MustaHevosen karvaTasoita€35.42
TOUGH GUY 4KNA1 Push Broom Poly / Horse Hiusten sileä pinta | AD8JQR 4KNA1Ei24 "Musta25% hevosen karvaa, 75% polypropeeniaTasoita€39.18
TOUGH GUY 4KNA2 Push Broom Tampico sileä pinta | AD8JQT 4KNA2Kyllä16 "MustaTampicoPuolipehmeä€22.22
TOUGH GUY 4KNA3 Push Broom Horse Hair sileä pinta | AD8JQU 4KNA3Ei24 "MustaHevosen karvaTasoita€44.76
TOUGH GUY 4KNA4 Push Broom -polystyreenipinta sileä AD8JQV 4KNA4Ei18 "HarmaaPolystyreeniTasoita€18.35
TOUGH GUY 4KNA5 Push Broom polystyreenipinta sileä AD8JQW 4KNA5Ei24 "HarmaaPolystyreeniTasoita€27.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNA6 Push Broom Tampico Smooth Pinta
€20.97 / yksikkö