VESTIL PLSC-sarjan muoviset huoltokärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1" , Väri: Harmaa Sisältää: 2 jäykkää pyörää ja 2 kääntyvää pyörää, 275 lbs. Kapasiteetti per hylly, kannen mitat 31" pituus x 17-1/2" leveys , Huulen korkeus: 4" , Kokonaiskorkeus: 33.5 "
TyyliMalliHyllyn kapasiteettiRullamateriaaliKannen pituusKannen leveysHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
PLSC-3-2436
183 lbs.Poly poly36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€476.74
B
PLSC-3-1731
183 lbs.Hometta kumi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€376.36
C
PLSC-2-1731
275 lbs.Hometta kumi31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "€457.05
D
PLSC-2-2436
275 lbs.Poly poly36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "€362.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?