Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 667-30 Paksuusmitta 0.030 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MXK 5UAF9 / 52868

STARRETT 667-30 paksuusmittari 0.030 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MXK Malli: 667-30Ristiviite: 5UAF9 / 52868
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
€5.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu teräs
LehdetSuoraan
LukituslaiteEi
Lehtien määrä1
alue0.03 "
Lehtien koko1/2 X 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 66 Paksuusmittari 26 suoraa lehtiä AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 - 0.025 "€142.35
STARRETT 66T paksuusmittari 26 kapenevaa lehtiä AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 - 0.025 "€160.56
STARRETT 467 Paksuusmittaus 13 suoraa lehtiä AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 - 0.2 "€219.23
STARRETT 66MA paksuusmittari, 20 suoraa lehteä | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 - 1mm€144.28
STARRETT 173MAT paksuusmitta kartiomainen 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 - 0.5mm€135.74
STARRETT 667-1/2 paksuusmittari, karkaistu teräs, 1/2 x 12 tuuman lehtien koko | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€32.66
STARRETT 667-1 Paksuusmitta 0.001 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€11.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 667-30 paksuusmittari 0.030 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa
€5.30 / yksikkö