BALDOR MOTOR Tuuletustuulettimen moottorit


Suodattaa
Alustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 8 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1 , Nopeus: 850 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 900 rpm , Jännite: 230 V 208 V 460 V
TyyliMalliAmpeeriaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusPower FactorHinta (ei alv)
A
VAOM3560
3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V1.6 A3528M0.500 hv12.68 "46€1,045.95
A
VAOM3527
6.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V3.2 A3546M1.000 hv14.93 "54€1,240.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?