Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO HK25C Koukku Teräs Hopea 3-1 / 2 x 2 | AF4DME 8RPK3

METRO HK25C koukku teräs hopea 3-1/2 x 2

Varastossa
Tuote: AF4DME Malli: HK25CRistiviite: 8RPK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriHopea
Syvyys2"
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti0.09 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiHinta
METRO HK23C Koukku Teräs Hopea 3-1 / 2 x 1-1 / 4 | AF4PPK 9EWE0 HK23C1.25 "0.12 lb€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HK25C koukku teräs hopea 3-1/2 x 2
€8.20 / yksikkö