Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 657AA magneettinen jalusta kiinnikkeillä, 0.25 tuumaa, pystysuora pylväs | AC4GZN 2ZUL3 / 52743

STARRETT 657AA magneettijalusta kiinnikkeillä, 0.25 tuumaa, pystytolppa

Varastossa
Tuote: AC4GZN Malli: 657AARistiviite: 2ZUL3 / 52743
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
€356.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen pohja kiinnityksillä
Pohjan koko1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 K
rakentaminenTyökaluteräs
Suorittaa loppuunMusta
Magneettinen vedä100 paunaa
Kokonaispituus9.5 "
Rod Dia.0.25 "
Kytkimen tyyppiNappi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen käytettäväksi kaikkien Starrett-testien, takamännän, AGD-, valitsin- ja miniatyyrivalitsinten kanssa
    • Sisältää kaikki kiinnikkeet: pystysuoran jalustan, kaksi kiinnikettä, sauvan ja osoittimen kiinnityksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPylvään/alavarren työpituusPohjan kokoeräSuurin tavoittavuusKokonaispituusRod Dia.Kytkimen tyyppiKierteen kokoHinta
STARRETT 657D Magneettinen jalusta Lisävarusteilla, 0.375 tuuman tanko, painonappi | AC4GZP 2ZUL4 / 52749 657D7.5 "1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 KMagneettikanta15 "9.5 "0.375 "Nappi1 / 4-20€506.77
STARRETT 659A magneettisen ilmaisimen pidike, kierreadapteri, hienosäätö | AC4GZV 2ZUL9 / 56687 659A9.375 "2 1/2 W x 3 S x 2 1/8 HMerkkivalo15 "11.75 "0.75 "Kierto päälle / pois3 / 8-24€1,227.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 657AA magneettijalusta kiinnikkeillä, 0.25 tuumaa, pystytolppa
€356.29 / yksikkö