Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 657D Magneettinen jalusta Lisävarusteilla, 0.375 tuuman tanko, painonappi | AC4GZP 2ZUL4 / 52749

STARRETT 657D magneettijalusta lisälaitteilla, 0.375 tuuman sauva, painonappi

Varastossa
Tuote: AC4GZP Malli: 657DRistiviite: 2ZUL4 / 52749

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikanta
Pohjan koko1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 K
rakentaminenTyökaluteräs
Suorittaa loppuunMusta
Magneettinen vedä100 paunaa
Kokonaispituus9.5 "
Rod Dia.0.375 "
Kytkimen tyyppiNappi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 657D magneettisen ilmaisimen pidikkeen pohjassa on kolme tarkasti maadoitettua magneettista kosketuspintaa ja se voi tarttua vaaka-, pysty- tai ylösalaisin. Tämän Starrett 657D magneettisen ilmaisimen pidikkeen pohjassa on ylimääräinen #1/4-20-kierrereikä yhdellä sivulla asennustolppaa varten. Se tarjoaa lisäksi tehokkaan ja pysyvän magneettisen alustan, joka pitää tiukasti rauta- tai teräspintoja.

Käyttö:

Starrett 657D magneettisen ilmaisimen pidikkeen alustassa on magneettinen alusta, joka on yhdistetty säädettävään varsikokoonpanoon, jota käytetään indikaattoreiden kiinnittämiseen ja asentoon. Tämä Starrettin magneettinen alusta tunnetaan myös nimellä mag base ja se on aina päällä tai siinä on on/off-nuppi tai -painike kiinnitettäväksi nummiin, koneisiin, penkkeihin tai muihin metallipintoihin.

Ominaisuudet:

  • Starrett 657D magneettisen ilmaisimen pidikkeen pohjassa käytetään yhtä tai useampaa kestomagneettia ulkoisten kenttien kytkemiseen päälle tai pois.
  • Tämä magneettinen alusta tarjoaa kolme tarkasti maadoitettua magneettista kosketuspintaa.
  • Starrett 657D magneettisen ilmaisimen pidikkeen pohjassa on pystysuorat pylväskokoonpanot, jotka sisältävät pylvään, kääntyvän pylvään tiukan ja mittarin, joka pitää tangon.
  • Tässä Starrettin magneettisessa alustassa on kääntyvä pylväskokoonpano, joka tarjoaa yleissäädön sekä vaaka- että pystytasossa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Starrett AGD -kellon ilmaisimet: Nämä AGD-kellonäytöt ovat vipuvalitsin, jotka on suunniteltu mittaamaan pinnan vaihteluita kapeilla tai upotetuilla alueilla.

Asennus:

  • Kytke päälle / pois päältä siirtääksesi Starrett 657D magneettialustaa ilman reaktiovoimaa välttäen mittarin ja työpöydän vaurioitumista.
  • Starrett 657D magneettijalusta on varustettu kestomagneetilla, joka on kätevä vivun osoittimen pitämiseen työstökoneessa.
  • Siinä on joustava varsi, joka voidaan kiinnittää mihin tahansa kulmaan ja on helppo ja nopea käyttää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säilyttää Starrettin magneettijalusta?

V. Starrettin magneettisissa jalustoissa on on/off-kytkin. Niitä voidaan säilyttää "päällä", magneetti kiinnitettynä metallipintaan, tai "pois päältä" laatikossa tai työkalulaatikossa. Älä jätä alustaa "päälle" kiinnittämättä sitä metallipintaan, joka saa magneetin heikkenemään ajan myötä. Varmista, että pohja ei kaadu.

K. Miksi pitäisi ostaa Starrettin magneettijalusta?

V. Starrettin magneettinen alustan pidike, joka on yhdistetty kellonäytön (tai testiosoittimen) kanssa, voi auttaa sinua selviytymään yleisistä tarkastustehtävistä, kuten mittaamaan loppumista tai vertaamaan osia isäntälaitteeseen.

K. Kuinka valita oikea Starrettin magneettipohja?

V. Harkitse kiristysvoimaa – Vahva magneetti varmistaa, että mikään ei liiku ennen kuin käyttäjä sitä haluaa. Puristusvoima, ilmoitettu punnoina, vaihtelee; joten valitse tarpeitasi vastaava, mukaan lukien käyttämäsi indikaattorin paino.

K. Mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä Starrett-kellonäytön ylläpitämiseksi?

A. Säilytä kellotaulusi tai testiosoittimet kuivassa paikassa, poissa putoamisvaarasta. Niiden pitäminen peitettynä pölyltä ja kosteudelta on hyvä käytäntö.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPylvään/alavarren työpituusPohjan kokoeräSuurin tavoittavuusKokonaispituusRod Dia.Kytkimen tyyppiKierteen kokoHinta
STARRETT 657AA magneettinen jalusta kiinnikkeillä, 0.25 tuumaa, pystysuora pylväs | AC4GZN 2ZUL3 / 52743 657AA7.5 "1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 KMagneettinen pohja kiinnityksillä12 "9.5 "0.25 "Nappi1 / 4-20€356.29
STARRETT 659A magneettisen ilmaisimen pidike, kierreadapteri, hienosäätö | AC4GZV 2ZUL9 / 56687 659A9.375 "2 1/2 W x 3 S x 2 1/8 HMerkkivalo15 "11.75 "0.75 "Kierto päälle / pois3 / 8-24€1,227.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 657D magneettijalusta lisälaitteilla, 0.375 tuuman sauva, painonappi
€506.77 / yksikkö