Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 659A magneettisen ilmaisimen pidike, kierreadapteri, hienosäätö | AC4GZV 2ZUL9 / 56687

STARRETT 659A magneettinen ilmaisimen pidike, kierresovitin, hienosäätö

Varastossa
Tuote: AC4GZV Malli: 659ARistiviite: 2ZUL9 / 56687

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,227.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo
Pohjan koko2 1/2 W x 3 S x 2 1/8 H
rakentaminenTyökaluteräs
Suorittaa loppuunMusta
Magneettinen vedä150 paunaa
Kokonaispituus11.75 "
Rod Dia.0.75 "
Kytkimen tyyppiKierto päälle / pois
Kierteen koko3 / 8-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuorat pylväskokoonpanot sisältävät pylvään, mukavan ja mitoitettavan tangon, jossa on kiinnike ja hienosäätö
    • Sitä käytetään osoittimien asentamiseen tarkkojen ja toistettavien mittausten suorittamiseksi
    • V-muotoinen magneettinen pohja, jonka pitolujuus on 100-150 lb
    • Varustettu on / off-kytkimellä magneettikentän vapauttamiseksi uudelleensijoittamista varten
    • Kaksi 3/4 tuuman / 19 mm reikää mittakellon sijoittamiseksi missä tahansa korkeudessa ja pystysuorassa kulmassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPylvään/alavarren työpituusPohjan kokoeräSuurin tavoittavuusKokonaispituusRod Dia.Kytkimen tyyppiKierteen kokoHinta
STARRETT 657AA magneettinen jalusta kiinnikkeillä, 0.25 tuumaa, pystysuora pylväs | AC4GZN 2ZUL3 / 52743 657AA7.5 "1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 KMagneettinen pohja kiinnityksillä12 "9.5 "0.25 "Nappi1 / 4-20€356.29
STARRETT 657D Magneettinen jalusta Lisävarusteilla, 0.375 tuuman tanko, painonappi | AC4GZP 2ZUL4 / 52749 657D7.5 "1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 KMagneettikanta15 "9.5 "0.375 "Nappi1 / 4-20€506.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 659A magneettinen ilmaisimen pidike, kierresovitin, hienosäätö
€1,227.78 / yksikkö