ALTRONIX Videopalkit / yhdistimet, 1 lähtö


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Korkeus: 3 / 4 " , Tulojännite: 24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC , Pituus: 2.25 " , Lähtöjen määrä: 1 , Lähtövirta: 1 amp , Alaluokka: Video-järjestelmän komponentti , Lähtöjännite: 24 VAC, 28 VAC tai 12 VDC , Leveys: 1"
TyyliMalliTyyppiPkg. MääräHinta (ei alv)
A
HUBWAYAV2PK
AV28€248.09
A
HUBWAYAVPPK
AVP8€274.88

Videopalkit / yhdistimet, 1 lähtö

Altronix-videobaluneja / -yhdistäviä käytetään passiivisten lähetin-vastaanottimen keskittimien ja video-/virtalähteen kanssa tuotemerkin HubWay- tai HubSat-yksiköistä kiinteisiin sisä- ja ulkokameroihin. Ne tarjoavat 1A virtalähteen ja toimivat lämpötiloissa 0 - 49 celsiusastetta. Brändin HUBWAYAV2PK Video Balun / Combiner niissä on vihreät virran LED-ilmaisimet, jotka takaavat oikean pisteestä pisteeseen toiminnan. Valitse laajasta valikoimasta näitä UL-luetteloituja lisävarusteita 8 yksikön pakkauksessa, saatavana 75 ohmin videolähdöinä ja -tuloina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?