STARRETT 3752-12 / 300 Elektroninen korkeusmitta, lähtö 12 tuumaa | AC4GYK 2ZUG8 / 68815

STARRETT 3752-12/300 elektroninen korkeusmittari 12 tuuman lähdöllä

Varastossa
Tuote: AC4GYK Malli: 3752-12/300Ristiviite: 2ZUG8 / 68815

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeus Gage
tarkkuus+/- 0.0015 "
pohjaValurauta
Akku(2) 3 V CR2450
rakentaminenKarkaistu ruostumaton teräs
näyttönestekidenäyttö
MekanismiHienosäädä
alue0 - 12"/0 - 300 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvi (kiinnitysvipu lukitsee kirjurin missä tahansa asennossa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
STARRETT 3751AZ-6/150 Elektroninen korkeusmittari 6 tuumaa | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221 3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 - 6"/0 - 150 mm€587.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3752-12/300 elektroninen korkeusmittari 12 tuuman lähdöllä
€1,288.22 / yksikkö