SCHNEIDER ELECTRIC Varoitusvalo, Strobe Tube, 120VAC


Suodattaa
Nykyinen piirretty: 290 mA AC , Halkaisija: 2.75 " , Vilkkuu minuutissa: 75 , Korkeus: 9.125 " , Kotelon materiaali: ABS Plastic , Lampun käyttöikä: 3000 hr. , Lampun tyyppi: Strobe-putki , Linssin suunnittelu: sylinteri , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Valoteho: 10 joulea , Asennus: Kierrä ja lukitse , Käyttölämpötila: -13 - 131 astetta F , Virtalähde: 120 VAC , Arvosana: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
XVBL8G6
sininen€561.13
B
XVBL8G7
Poista valinta€611.39
C
XVBL8G4
punainen€566.09
D
XVBL8G8
Keltainen€611.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?