Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3751AZ-6/150 Elektroninen korkeusmittari 6 tuumaa | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221

STARRETT 3751AZ-6/150 elektroninen korkeusmittari 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GYJ Malli: 3751AZ-6/150Ristiviite: 2ZUG7 / 12221

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€587.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeus Gage
tarkkuus+/- 0.001 "
pohjaValurauta
Akku(1) 3 voltin CR2032
rakentaminenKarkaistu ruostumaton teräs
näyttönestekidenäyttö
MekanismiPeukalo
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvi (kiinnitysvipu lukitsee kirjurin missä tahansa asennossa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
STARRETT 3752-12 / 300 Elektroninen korkeusmitta, lähtö 12 tuumaa | AC4GYK 2ZUG8 / 68815 3752-12/300+/- 0.0015 "0 - 12"/0 - 300 mm€1,288.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3751AZ-6/150 elektroninen korkeusmittari 6 tuumaa
€587.91 / yksikkö