Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 234MA-200 päänmittaustanko 9.5 mm kumikahvalla | AE9ZLZ 6PCJ3 / 50984

STARRETT 234MA-200 Mittaustanko 9.5 mm, kumikahva

Varastossa
Tuote: AE9ZLZ Malli: 234MA-200Ristiviite: 6PCJ3 / 50984

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään mittatanko kahvalla
Halkaisija9.5mm
alue200mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
STARRETT 234MA-25 pään mittaustanko 6.3 mm kumikahvalla | AE9ZLR 6PCH6 / 50970 234MA-256.3mm25mm€60.07
STARRETT 234MA-50 pään mittaustanko 6.3 mm kumikahvalla | AE9ZLT 6PCH7 / 50972 234MA-506.3mm50mm€69.88
STARRETT 234MA-75 pään mittaustanko 6.3 mm kumikahvalla | AE9ZLU 6PCH8 / 50974 234MA-756.3mm75mm€68.37
STARRETT 234MA-100 pään mittaustanko 6.3 mm kumikahvalla | AE9ZLV 6PCH9 / 50976 234MA-1006.3mm100mm€78.18
STARRETT 234MA-125 pään mittaustanko 6.3 mm kumikahvalla | AE9ZLW 6PCJ0 / 50978 234MA-1256.3mm125mm€86.51
STARRETT 234MA-150 pään mittauspuikko 6.3 mm kumikahvalla | AE9ZLX 6PCJ1 / 50980 234MA-1506.3mm150mm€94.58
STARRETT 234MA-175 pään mittaustanko 9.5 mm kumikahvalla | AE9ZLY 6PCJ2 / 50982 234MA-1759.5mm175mm€112.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 234MA-200 Mittaustanko 9.5 mm, kumikahva
€116.63 / yksikkö