QORPAK GLC-01603 Pullo Kapea 2-1/2 Oz Pyöreä PK180 | AG9QHX 21RP41

QORPAK GLC-01603 pullo kapea 2-1/2 unssia pyöreä PK180

Varastossa
Tuote: AG9QHX Malli: GLC-01603Ristiviite: 21RP41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
KehotyyppiLäpinäkyvä
Koko2.5 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalifenoliset
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko43 - 400 mm
MuotoPyöreä
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.802
Laivan korkeus (cm)24.28
Laivan pituus (cm)45.87
Laivan leveys (cm)27.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Massa / vinyyli
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware Clining Liner Design: tasainen
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 2.5 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkeminenSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLA-00852 Pullo Leveä Turvapinnoitettu 2-1/2 Oz PK180 | AG9QGE 21RN56 GLA-00852Ei--€420.56
QORPAK GLC-01600 Pullo Kapea 2-1/2 Oz Pyöreä PK180 | AG9QKA 21RR78 GLC-01600KylläVihreäLämpökovettuva€924.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01603 pullo kapea 2-1/2 unssia pyöreä PK180
€636.47 / yksikkö