HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kaapelisuojat, 3 jalkaa; PVC


Suodattaa
Korkeus: 1.7 " , Pituus: 3ft. , Kantavuus: Ei arvioitu , Materiaali: PVC , Kanavien määrä: 1 , Leveys: 5.6 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
FT10BK3
Musta€298.46
B
FT10Y3
Keltainen€298.46

Kaapelisuojat, 3 jalkaa; PVC

Hubbell Wiring Device-Kellemsin joustavia ei-metallisia kaapelisuojuksia käytetään vähentämään jalankulkijoiden matkavaaroja elintarviketeollisuudessa ja teollisuustyöalueilla. Näissä 3 jalan kannissa on jäykkä PVC-rakenne, joka suojaa johtoja tai kaapeleita murtumiselta, kun niitä ei voida ohjata pois liikenteestä. Nämä FloorTrak-raskaat FT10 -sarjan kaapelisuojat kestävät lämpötiloja välillä 0-120 astetta F.Valitse monista näistä kaapelinsuojuksista, saatavana keltaisena ja mustana Raaptor-tarvikkeissa.
Tarjoamme myös 5 metrin kaapelisuojat 5 jalan pituinen parantaa suojaa kaapeleille ja johtimille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?