A Rungon materiaali: Anodisoitu alumiini , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 150 psi , Kiinnitys: Perus , Nenäkiinnityslanka: 1-14 , Männän materiaali: Anodisoitu alumiini , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Pivot Reiän halk.: 0.312 " , Portin koko: 1 / 4 " , Rodin halkaisija: 1 / 2 " , Tangon kierteen pituus: 1.25 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-13 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Anodisoitu alumiini