Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 196B6 -valintaindikaattori 0.001 Grad 0-0.200 Valkoinen | AE9XBB 6NAZ3 / 50702

STARRETT 196B6 kellotaulun ilmaisin 0.001 Grad 0 - 0.200 valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9XBB Malli: 196B6Ristiviite: 6NAZ3 / 50702

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
Takaisin tyyppiTasainen
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.3 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko1.45 "
asteikko0.001 "
alue0 - 0.2 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiValitse kokoSisältääeräHinta
STARRETT 196A1Z -valoindikaattori kotelolla | AC4GYZ 2ZUJ4 / 50697 196A1Ztavallinen1.5 "Ilmaisin, jossa 3 kosketuspistettä, sovitin, 4 lisäosaa kotelossaValintatestin ilmaisin€562.04
STARRETT 196B1 mittakellotestin ilmaisin, 0 - 0.2 tuuman alue, takamäntä, valkoinen kellotaulu | AC4GZA 2ZUJ5 / 50699 196B1tavallinen1.5 "Ilmaisin, jossa on 3 kontaktipistettä ja vain sovitinValintatestin ilmaisin€312.49
STARRETT 196A5Z yleiskäyttöinen takamäntäkellon ilmaisin, 0.200 alueella | AE6MZH 5UAL5 / 50714 196A5ZJalokivikoristeinen1.5 "Ilmaisin, jossa 3 kosketuspistettä, sovitin, 4 lisäosaa kotelossaValintatestin ilmaisin€551.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 196B6 kellotaulun ilmaisin 0.001 Grad 0 - 0.200 valkoinen
€418.22 / yksikkö