Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 196B1 mittakellotestin ilmaisin, 0 - 0.2 tuuman alue, takamäntä, valkoinen kellotaulu | AC4GZA 2ZUJ5 / 50699

STARRETT 196B1 mittakellotestin ilmaisin, 0 - 0.2 tuuman alue, takamäntä, valkoinen kellotaulu

Varastossa
Tuote: AC4GZA Malli: 196B1Ristiviite: 2ZUJ5 / 50699

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
Takaisin tyyppiEi-poistettava
Laakerityyppitavallinen
CertificationTarkastustodistus
Yhteyspiste Dia.0.375 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko1.5 "
Mitan tyyppiTuuma
asteikko0.001 "
SisältääYhteyspisteet ja sovitin
Indikaattorin tyyliPystysuora
Mittausalue0 "- 0.2"
Operaation tyyppiMekaaninen
alue0 - 0.2 "
Alue vallankumousta kohti0.1 "
LukeminenJatkuva
Visuaalinen hälytysTakamäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 196B1 on yleiskäyttöinen takamäntämittari, jota käytetään mittaamaan pieniä lineaarisia etäisyyksiä ja esinekokoja. Se mittaa etäisyydet välillä 0 - 0.2 tuumaa 0.001 tuuman asteikolla työkappaleen nousun tai laskun tarkkaan mittaamiseen. Tätä testimittaria käytetään tuotantolaitoksissa, laboratorioissa sekä auto- ja ilmailuteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Starrett-kellomittarissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on satiinikromiviimeistely vähentää häikäisyä ja esteettistä ulkonäköä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 657A Magneettisen pohjan ilmaisinpidike: Näissä pidikkeissä on kääntyvä pylväskokoonpano, joka mahdollistaa yleissäädön vaaka- ja pystytasoissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Starrettin kellotaulun testiilmaisimen koko?

V. Tämän valitsintestin ilmaisimen kellotaulu on 1-1/2 tuumaa.

K. Mikä on tämän Starrett-kellon testiilmaisimen kantama?

V. Tämän valitsintestin ilmaisimen kantama on 200 tuumaa.

K. Mikä on Starrett 196B1 -kellomittarin testiilmaisimen rannekkeen koko?

V. Tämän kellotaulun testin ilmaisimen mitta on 1-1/2 tuumaa.

K. Mikä on tämän Starrett-kellon testiilmaisimen kantama?

V. Tämän valitsintestin ilmaisimen kantama on 200 tuumaa.

K. Mikä on Starrett 196B1 -kellomittarin testiilmaisimen takamäntäominaisuuden tarkoitus?

V. Takamäntä mahdollistaa indikaattorin käytön ahtaissa tiloissa tai ahtaissa paikoissa, joissa suora pääsy mittauspisteeseen saattaa olla vaikeaa.

K. Minkä tyyppistä laakeria käytetään tässä mittausnäytössä?

V. Tässä testimittarissa on liukulaakerit, jotka varmistavat tasaisen ja tarkan liikkeen mittaustehtävien aikana. Asiakkaat, jotka etsivät testiilmaisinta toisella laakerityypillä, voivat valita 708ACZ yksikkö, jossa on jalokivilaakerit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiValitse kokoSisältääeräHinta
STARRETT 196A1Z -valoindikaattori kotelolla | AC4GYZ 2ZUJ4 / 50697 196A1Ztavallinen1.5 "Ilmaisin, jossa 3 kosketuspistettä, sovitin, 4 lisäosaa kotelossaValintatestin ilmaisin€562.04
STARRETT 196A5Z yleiskäyttöinen takamäntäkellon ilmaisin, 0.200 alueella | AE6MZH 5UAL5 / 50714 196A5ZJalokivikoristeinen1.5 "Ilmaisin, jossa 3 kosketuspistettä, sovitin, 4 lisäosaa kotelossaValintatestin ilmaisin€551.57
STARRETT 196B6 -valintaindikaattori 0.001 Grad 0-0.200 Valkoinen | AE9XBB 6NAZ3 / 50702 196B6tavallinen1.45 "Antimagneettinen ilmaisin, jossa on vain 3 kosketuspistettäValintaosoitin€418.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 196B1 mittakellotestin ilmaisin, 0 - 0.2 tuuman alue, takamäntä, valkoinen kellotaulu
€312.49 / yksikkö